入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
角度 | 90度 |
色 | ブラック |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
材料 | ポリプロピレン |
最大圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
スケジュール | 80 |
サイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL038-90 | FNPT×MNPT | オスエルボ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥1,300 | ||
SL100-90 | FNPT×MNPT | ストリートエルボー、90度 | 1" | 1" | ¥1,506 | ||
SL125-90 | FNPT×MNPT | ストリートエルボー、90度 | 1.25 " | 1 / 4 " | ¥2,044 | ||
SL150-90 | FNPT×MNPT | ストリートエルボー、90度 | 1.5 " | 1 1 / 2 " | ¥2,913 | ||
SL200-90 | FNPT×MNPT | ストリートエルボー、90度 | 2" | 2" | ¥3,436 | ||
BSL025-90 | - | 90度ストリートエルボー | - | - | ¥663 | 見積依頼
| |
SL025-90 | FNPT×FNPT | ストリートエルボー、90度 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥1,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。