入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
色 | ブラック |
接続タイプ | MNPT×MNPT |
材料 | ポリプロピレン |
最大圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 791206009941 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
NIP075-SH | MNPT×MNPT | 3 / 4 " | ¥546 | ||
NIP200-SH | MNPT×MNPT | 2" | ¥1,347 | ||
NIP300-SH | FNPT×FNPT | 3" | ¥3,876 | ||
NIP400-SH | FNPT×FNPT | 4" | ¥7,320 | ||
BNIP075-SH | - | - | ¥265 | 見積依頼
| |
GNIP075-SH | - | - | ¥265 | 見積依頼
| |
GNIP025-SH | - | - | ¥275 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。