入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニTラインストレーナー |
ボウルの色 | ブラック |
色 | ブラック |
接続タイプ | FNPT |
ガスケット材料 | EPDM |
高さ | 4.187 " |
住宅資材 | ポリプロピレン |
長さ | 5" |
材料 | ポリプロピレン |
最大流体温度 | 150度F |
マックス。 使用圧力 | 200のプサイ |
メッシュ | 80 |
網目サイズ | 80 |
ミクロン | 177 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
画面 | 316ステンレススチール |
スクリーン素材 | 316ステンレススチール |
サイズ | 1/2 x 1/2 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 色 | 注ぐ速さ | ポート | サイズ | 形式 | タイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTM050-30 | 1 / 2 " | ブラック | - | - | 1/2 x 1/2 " | - | - | 3" | ¥5,333 | ||
LSTM050-50 | 1 / 2 " | ブラック | - | - | 1/2 x 1/2 " | - | - | 3.625 " | ¥5,333 | ||
LSTM075-30 | 3 / 4 " | ブラック | - | - | 3/4 x 3/4 " | - | - | 3.625 " | ¥5,333 | ||
LSTM075-50 | 3 / 4 " | ブラック | - | - | 3/4 x 3/4 " | - | - | 5" | ¥5,270 | ||
LSTM075-80 | 3 / 4 " | ブラック | - | - | 3/4 x 3/4 " | - | - | 3" | ¥5,206 | ||
LSTM050-30C | 1 / 2 " | クリア | - | 1 / 2 " | 1/2 x 1/2 " | - | ミニ | 3" | ¥7,029 | ||
LSTM050-50C | 1 / 2 " | クリア | - | 1 / 2 " | 1/2 x 1/2 " | - | ミニ | 3" | ¥7,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。