入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
接続 | FNPT |
高さ | 9.625 " |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
網目サイズ | 50 |
画面 | 316ステンレススチール |
シール | EPDM |
サイズ | 1 1/2 x 1 1/2 " |
ねじの種類 | 女性NPT |
UPC | 791206006650 |
幅(Width) | 7.187 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | 接続 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 網目サイズ | パイプサイズ | 画面 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS150-30 | 150のプサイ | FNPT | FNPT×FNPT | 150のプサイ | 30 | 1.5 " | 316ステンレススチール | ¥15,731 | ||
LS150-80 | 150のプサイ | FNPT | - | 150のプサイ | 80 | - | 316ステンレススチール | ¥17,535 | ||
LS150-12 | 150のプサイ | - | - | - | 12 | - | - | ¥14,579 | ||
LS150-20 | 150のプサイ | - | - | - | 20 | - | - | ¥14,579 | ||
LS150-50V | - | - | - | - | 50 | - | - | ¥15,721 | 見積依頼
| |
LS150-06 | 150のプサイ | - | - | - | 6 | - | - | ¥16,037 | ||
LS150-120 | 150のプサイ | - | - | - | 20 | - | - | ¥16,037 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。