入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
接続 | FNPT |
高さ | 7.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 200のプサイ |
最大圧力 | 150のプサイ |
網目サイズ | 40 |
画面 | 316ステンレススチール |
画面サイズ | 40メッシュ |
シール | EPDM |
サイズ | 1/4 x 1/4 " |
ねじの種類 | 女性NPT |
UPC | 791206006483 |
幅(Width) | 5.62 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。