入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースバーブ |
バーブサイズ | 1 / 2 " |
色 | ブラック |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
サイズ | 3/4 x 1/2 " |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
ねじの種類 | NPTスレッド |
UPC | 791206004120 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 使用圧力 | 角度 | バーブサイズ | パイプサイズ | 圧力 | サイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB025-038SS | 300のプサイ | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 1/4 x 3/8 " | - | ¥4,390 | ||
HB025-050SS | 300のプサイ | - | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 1/4 x 1/4 " | - | ¥4,534 | ||
HB025SS | 300のプサイ | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 1/4 x 1/4 " | - | ¥4,490 | ||
HB038 | 300のプサイ | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 150のプサイ | 3/8 x 3/8 " | - | ¥306 | ||
HB038-050 | 300のプサイ | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 3/8 x 1/2 " | - | ¥314 | ||
HB038-050SS | 300のプサイ | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 3/8 x 1/2 " | - | ¥5,937 | ||
HB038-90 | 300のプサイ | 90度 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 150のプサイ | 3/8 x 3/8 " | - | ¥323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。