入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ブラック |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 150 psi @ 70度F |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 791206003888 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 使用圧力 | バーブサイズ | 接続 | 動作温度 範囲 | パイプサイズ | サイズ | 形式 | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050F | 300のプサイ | - | - | - | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | オスアダプター×MNPT | ¥1,281 | |
100A | 300のプサイ | - | - | - | 1" | 1" | - | オスアダプター×FNPT | ¥1,139 | |
100F | 300のプサイ | - | - | - | 1" | 1" | - | オスアダプター×MNPT | ¥1,321 | |
125A | 300のプサイ | - | - | - | 1.25 " | 1" | - | オスアダプター×FNPT | ¥1,187 | |
125F | 300のプサイ | - | - | - | 1.25 " | 1" | - | オスアダプター×MNPT | ¥1,438 | |
150A | 225のプサイ | - | - | - | 1.5 " | 1/1ポンド | - | オスアダプター×FNPT | ¥1,292 | |
150F | 300のプサイ | - | - | - | 1.5 " | 1/1ポンド | - | オスアダプター×MNPT | ¥1,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。