入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
接続 | MGHT x 3/4 "カムレバーオス |
カップリングの説明 | ダブル男性 |
カップリングタイプ | F |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
最大圧力 | 75のプサイ |
動作温度 範囲 | '-20度から150度F |
サイズ | 3/4 x 3/4 " |
UPC | 791206064889 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 使用圧力 | バーブサイズ | 接続 | 動作温度 範囲 | パイプサイズ | サイズ | 形式 | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050F | 300のプサイ | - | - | - | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | オスアダプター×MNPT | ¥1,281 | |
100A | 300のプサイ | - | - | - | 1" | 1" | - | オスアダプター×FNPT | ¥1,139 | |
100F | 300のプサイ | - | - | - | 1" | 1" | - | オスアダプター×MNPT | ¥1,321 | |
125A | 300のプサイ | - | - | - | 1.25 " | 1" | - | オスアダプター×FNPT | ¥1,187 | |
125F | 300のプサイ | - | - | - | 1.25 " | 1" | - | オスアダプター×MNPT | ¥1,438 | |
150A | 225のプサイ | - | - | - | 1.5 " | 1/1ポンド | - | オスアダプター×FNPT | ¥1,292 | |
150F | 300のプサイ | - | - | - | 1.5 " | 1/1ポンド | - | オスアダプター×MNPT | ¥1,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。