入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
接続 | MGHT x 3/4 "カムレバーメス |
カップリングの説明 | 男女 |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
最大圧力 | 75のプサイ |
動作温度 範囲 | 20度150度までF |
サイズ | 3/4 x 3/4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | カップリングの説明 | アイテム価格 | 材料 | マックス。 使用圧力 | サイズ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150D90 | - | - | カプラー | ポリプロピレン | 300のプサイ | 1 1 / 2 " | - | ¥4,949 | ||
GHFT075D | FGHT x 3/4 "カムレバーメス | ダブル女性 | カプラー | ポリプロピレン | 300のプサイ | 3/4 x 3/4 " | - | ¥3,431 | ||
GGHMT075B | - | - | カプラー | - | - | - | - | ¥2,233 | 見積依頼
| |
150C90 | - | - | カプラー | ステンレス鋼 | 225のプサイ | 1 1 / 2 " | ポリプロピレン | ¥4,949 | ||
200BFD | - | - | カプラー | - | - | - | - | ¥4,477 | 見積依頼
| |
200C90 | - | - | カップリング | ポリプロピレン | 225のプサイ | 2" | ポリプロピレン | ¥5,514 | ||
150BFD | - | - | カプラー | - | - | - | - | ¥5,695 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。