入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クラス150フランジ |
色 | ブラック |
接続タイプ | FNPT |
材料 | ポリプロピレン |
最大圧力 | 150のプサイ |
穴の数 | 8 |
外径 | 9" |
パイプサイズ | 4" |
スケジュール | 80 |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。