入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
接続タイプ | メスカプラー×MNPT |
カプラーサイズ | 1" |
カップリングタイプ | B |
ガスケット材料 | EPDM |
ホースサイズ | 1 1 / 4 " |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
最大圧力 | 125のプサイ |
パイプサイズ | 1.25 " |
サイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8479909496 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 接続タイプ | カプラーサイズ | サイズ | 形式 | タイプ | カップリングタイプ | ホースサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050C | 1 / 2 " | 女性カプラーxホースシャンク | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | C | 1 / 2 " | ¥2,611 | ||
050D | 1 / 2 " | メスカプラー×FNPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | D | 1 / 2 " | ¥2,853 | ||
075C | 3 / 4 " | 女性カプラーxホースシャンク | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | C | 3 / 4 " | ¥2,658 | ||
075D | 3 / 4 " | メスカプラー×FNPT | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | D | 3 / 4 " | ¥2,526 | ||
100B | 1" | メスカプラー×MNPT | 1" | 1" | - | - | B | 1" | ¥2,921 | ||
100C | 1" | 女性カプラーxホースシャンク | 1" | 1" | - | - | C | 1" | ¥2,794 | ||
100D | 1" | メスカプラー×FNPT | 1" | 1" | - | - | D | 1" | ¥2,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。