入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドクランプ |
ホースOD最大用。 (に。) | 2-1/4 |
ホース外径最小(に。) | 1-1/4 |
内部径 | 2-1 / 2」 |
材料 | 201ステンレススチール |
最大クランプ径 | 2-1 / 2」 |
最小クランプ径 | 1-1 / 4」 |
厚さ | 0.03 " |
幅(Width) | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.63 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 最大クランプ径 | 最小クランプ径 | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP03S | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 9 / 16 " | 0.025 " | センターパンチ | 3 / 8 " | ¥4,617 | ||
GRP04S | 1" | 1" | 3 / 4 " | 0.025 " | センターパンチ | 5 / 8 " | ¥5,627 | ||
GRP05S | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | センターパンチ | 5 / 8 " | ¥5,731 | ||
GRP06S | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | 0.025 " | センターパンチ | 5 / 8 " | ¥5,501 | ||
GRP07S | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | センターパンチ | 5 / 8 " | ¥6,035 | ||
GRP08S | 2" | 2" | 3 / 4 " | 0.025 " | センターパンチ | 5 / 8 " | ¥6,375 | ||
GRP09S | 2-1 / 4」 | 2-1 / 4」 | 3 / 4 " | 0.025 " | センターパンチ | 5 / 8 " | ¥6,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。