BALLYMORE LS4247折りたたみ式ローリングラダースチール40インチの高さ
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
アイテム価格 | 折りたたみ式ローリングラダー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 30 " |
ベース幅 | 24 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | 青 |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 22 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 65 " |
全幅 | 24 " |
プラットフォームの深さ | 7" |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 166.37 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。