入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 2 11 / 32 " |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 2 11 / 32 " |
外径 | 2-19/32" Flange, 3-5/32" |
幅(Width) | 2-19/32" Flange, 3-5/32" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | TR |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9822-D | スピンオン | 5 9 / 32 " | 1 / 2 " | 燃料フィルター | 5 9 / 32 " | 3-7 / 32」 | 3 7 / 32 " | ¥15,497 | ||
BF9827-D | スピンオン | 6 13 / 16 " | 7 / 8 " | 燃料フィルター | 6 13 / 16 " | 3-7 / 32」 | 3 7 / 32 " | ¥8,933 | ||
BF9847-D | スピンオン | 6 1 / 16 " | 1 / 2 " | 燃料およびオイルフィルター | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 3.187 " | ¥7,354 | ||
PF10 | スピンオン | 4.875 " | - | 燃料フィルター | 4.875 " | 3" | 3" | ¥2,503 | ||
PF7698 | スピンオン | 3 9 / 16 " | 9 / 16 " | 燃料フィルター | 3 9 / 16 " | 3-27 / 32」 | 3 27 / 32 " | ¥11,611 | ||
PF7890-30 | スピンオン | 8 29 / 32 " | 5/8 "および13/16" | 燃料フィルター | 8 29 / 32 " | 4-5 / 16」 | 4 5 / 16 " | ¥4,859 | ||
P1510 | スピンオン | 29.375 " | 1-15 / 32」 | 燃料およびオイルフィルター | 29.38 " | 6.5 " | 6.5 " | ¥10,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。