TELEMECANIQUE SENSORS リレー NO/NC 光電センサー エミッター
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | 電気的接続 | IP評価 | 長さ | 動作周波数 | 動作モード | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XUX0AKSAM12T | 1.2 " | 3.43 " | M12コネクタ | 67 | 4.49 " | 250 Hz | 点灯 | 12から24 VDCへ | ¥32,091 | |
B | XUX0AKSAT16T | 1.18 " | 3.44 " | ネジ端子 | 65、67 | 5" | 250 Hz | 選択可能なライトまたはダークオン | 12から24 VDCへ | ¥32,074 | |
B | XUX0ARCTT16T | 1.18 " | 3.44 " | ネジ端子 | 67 | 5" | 25 Hz | 選択可能なライトオン/ダークオン | 24〜240 VAC / DC | ¥31,528 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビニールエッジトリム
- 真空パッドアセンブリ
- ロールアウト棚
- ホイールチョックアクセサリー
- 顕微鏡アクセサリー
- アークフラッシュ保護
- ガスケット
- ブッシング
- キーコントロールの識別
- 照明制御および制御システム
- LOUISVILLE 一人足場ステージ
- SMC VALVES PVC 3 ウェイ ボール バルブ、プッシュ接続
- SPEEDAIRE ブラケット2-1 / 2インチボアアルミニウム
- VALAD ELECTRIC HEATING CORP. ホットプレート100Lbアルミニウム
- APPROVED VENDOR ニップルホース
- GENERAL ELECTRIC 電柱アセンブリ
- SANI-LAV ハンドル修理キット
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Gammaguard CE 滅菌カバーオール、トンネル状の伸縮性リスト
- ULTRATECH ウルトラコンテインメントサンプ、フレキシブル