定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BALDWIN FILTERS PA5492 キャブエアエレメント | AF2FZK 6TFA1

BALDWIN FILTERS PA5492キャブエアエレメント

在庫あり
アイテム:AF2FZK モデル:PA5492相互参照:6TFA1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,844 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアフィルターエレメント
エアフィルターの設計要素のみ
高さ1 9 / 16 "
長さ14.875 "
幅(Width)5.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)33.27
船幅(cm)25.15
HSコード8421310000
原産国DE

商品の詳細:

  • 特別な機能:キャビンエアフィルターエレメント

製品バリエーション

プロダクトモデルエアフィルターの設計高さItem長さ外径幅(Width)価格
BALDWIN FILTERS PA4437 パネル エア エレメント | AA3TDB 11U555 PA4437要素のみ、パネル1 23 / 32 "エアフィルターエレメント11.5 "-8.187 "¥3,625
BALDWIN FILTERS PA4928 エアエレメント | AA3TDC 11U556 PA4928要素のみ29 / 32 "エアフィルターエレメント"16へ" 716-6.156 "¥18,672
BALDWIN FILTERS PA5516 キャブエアエレメント | AA3TDD 11U557 PA5516要素のみ1.187 "エアフィルターエレメント10.625 "-9 1 / 16 "¥15,674
BALDWIN FILTERS PA4425 パネル エア エレメント | AA3TDL 11U564 PA4425要素のみ、パネル1 27 / 32 "エアフィルターエレメント10.75 "-9 13 / 16 "¥3,993
BALDWIN FILTERS PA4428 パネル エア エレメント | AA3TDN 11U566 PA4428要素のみ、パネル2 25 / 32 "エアフィルターエレメント13 9 / 16 "-5 11 / 32 "¥4,534
BALDWIN FILTERS PA4434 エア フィルター エレメント 11-27/32 高さインチ | AA6PVV 14M065 PA4434要素のみ1 27 / 32 "エアフィルターエレメント11 27 / 32 "-6.875 "¥7,038
BALDWIN FILTERS PA4436 エア フィルター パネル長さ 9-5/32 インチ | AA6PWA 14M070 PA4436パネル1 27 / 32 "エア・フィルター9.156 "-8 15 / 32 "¥6,602

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDWIN FILTERS PA5492キャブエアエレメント
¥26,844 /単価