入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルターエレメント |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 8.25 " |
内部径 | 1-11 / 16」 |
長さ | 8.25 " |
外径 | 3.125 " |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H9046 | 8 7 / 32 " | 1.031 " | 8 7 / 32 " | 1.75 " | 1.75 " | ¥16,436 | ||
H9013 | 38 11 / 16 " | 4.125 " | 38 11 / 16 " | 5-31 / 32」 | 5 31 / 32 " | ¥198,590 | ||
H9014 | 38 11 / 16 " | 4.156 " | 38 11 / 16 " | 5-31 / 32」 | 5 31 / 32 " | ¥241,016 | ||
H9041 | 4.5 " | 1.031 " | 4.5 " | 1-25 / 32」 | 1 25 / 32 " | ¥14,025 | ||
H9043-V | 4.5 " | 1.031 " | 4.5 " | 1-25 / 32」 | 1 25 / 32 " | ¥15,068 | ||
H9044 | 4 15 / 32 " | 1.031 " | 4 15 / 32 " | 1.75 " | 1.75 " | ¥13,636 | ||
H9107 | 4.5 " | 15 / 16 " | 4.5 " | 2" | 2" | ¥7,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。