入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 7.125 " |
長さ | 7.125 " |
外径 | 3-11 / 16」 |
幅(Width) | 3 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF9829キット | 要素のみ | 8 15 / 16 " | 1.5 " | 燃料フィルターエレメント | - | 3-11 / 32」 | 3 11 / 32 " | ¥20,083 | ||
BF9837-D | スピンオン | 6 25 / 32 " | 21 / 32 " | 燃料フィルター | 6 25 / 32 " | 3-9 / 32」 | 3 9 / 32 " | ¥6,396 | ||
BF7587 | スピンオン | 10.5 " | - | 燃料フィルター | 10.5 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥5,641 | ||
BF5810 | スピンオン | 7 3 / 32 " | - | 燃料フィルター | 7 3 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥3,181 | ||
BF5800 | スピンオン | 8" | - | 燃料フィルター | 8" | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥3,013 | ||
BF957 | スピンオン | 5.437 " | - | 燃料フィルター | 5.437 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,798 | ||
BF988 | スピンオン | 4 27 / 32 " | - | 燃料フィルター | 4 27 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥3,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。