BALDWIN FILTERS PF9829キット燃料要素要素Pri。 8 15/16
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
アイテム価格 | 燃料フィルターエレメント |
フィルター設計 | 要素のみ |
高さ | 8 15 / 16 " |
内部径 | 1.5 " |
外径 | 3-11 / 32」 |
幅(Width) | 3 11 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 25.88 |
船の長さ(cm) | 60.02 |
船幅(cm) | 25.25 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9837-D | スピンオン | 6 25 / 32 " | 21 / 32 " | 燃料フィルター | 6 25 / 32 " | 3-9 / 32」 | 3 9 / 32 " | ¥6,396 | ||
BF7587 | スピンオン | 10.5 " | - | 燃料フィルター | 10.5 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥5,641 | ||
BF5810 | スピンオン | 7 3 / 32 " | - | 燃料フィルター | 7 3 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥3,181 | ||
BF5800 | スピンオン | 8" | - | 燃料フィルター | 8" | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥3,013 | ||
BF957 | スピンオン | 5.437 " | - | 燃料フィルター | 5.437 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,798 | ||
BF988 | スピンオン | 4 27 / 32 " | - | 燃料フィルター | 4 27 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ¥3,291 | ||
BF7657 | スピンオン | 10.437 " | - | 燃料フィルター | 10.437 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥5,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。