BALDWIN FILTERS BF7780燃料フィルターインライン
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
アイテム価格 | 燃料フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 6 13 / 16 " |
長さ | 6 13 / 16 " |
外径 | 2.156 " |
幅(Width) | 2.156 " |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 44.96 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9848 | スピンオン | 4 29 / 32 " | - | 燃料フィルター | 4 29 / 32 " | 2.156 " | 2.156 " | ¥12,601 | ||
BF9851 | スピンオン | 8 15 / 32 " | - | 燃料フィルター | 8 15 / 32 " | 2-11 / 32」 | 2 11 / 32 " | ¥26,133 | ||
BF9830-D | スピンオン | 5 9 / 32 " | 7 / 8 " | 燃料フィルター | 5 9 / 32 " | 3-7 / 32」 | 3 7 / 32 " | ¥10,045 | ||
BF9834 | スピンオン | 8 23 / 32 " | - | 燃料フィルター | 8 23 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥4,386 | ||
BF9846 | スピンオン | 5 3 / 5 " | - | 燃料フィルター | 4 29 / 32 " | 3.625 " | 4" | ¥17,278 | ||
BF9857 | スピンオン | 5.5 " | - | 燃料フィルター | 6 15 / 16 " | 3-5 / 16」 | 4" | ¥4,532 | ||
BF1259 | スピンオン | 9 17 / 32 " | - | 燃料フィルター | 9 17 / 32 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥6,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。