入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ込みニップル |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
長さ | 2.5 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7412200045 |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
706113-0248 | 3" | 1 / 8 " | ¥1,978 | |
706113-0440 | 2.5 " | 1 / 4 " | ¥2,097 | |
706113-0448 | 3" | 1 / 4 " | ¥2,326 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。