入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 燃料フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 4.125 " |
長さ | 4.125 " |
外径 | 4.25 " |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | フィルター設計 | 高さ | 内部径 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF882 | スピンオン | 6 13 / 16 " | 27 / 32 " | 6 13 / 16 " | 2.875 " | 2.875 " | ¥4,620 | ||
PF845 | スピンオン | 8 5 / 16 " | 13/32" and 1-3/16" | 8 5 / 16 " | 2.875 " | 2.875 " | ¥2,904 | ||
PF967 | スピンオン | 5.625 " | 1-1 / 16」 | 5.625 " | 3" | 3" | ¥2,173 | ||
PF7936 | スピンオン | 7 7 / 32 " | 1.5 " | 7 7 / 32 " | 3-13 / 32」 | 3 13 / 32 " | ¥13,142 | ||
BF9800 | スピンオン | 10 15 / 32 " | - | 10 15 / 32 " | 4.25 " | 4.25 " | ¥9,443 | ||
BF9805 | スピンオン | 6 15 / 32 " | - | 6 15 / 32 " | 2-13 / 32」 | 2 13 / 32 " | ¥15,429 | ||
BF9808-D | スピンオン | 6 1 / 16 " | 1 / 2 " | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 3.187 " | ¥7,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。