BALDWIN FILTERS BC7485オイルフィルタースピンオン5/13 H In
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
アイテム価格 | 潤滑油フィルター |
フィルター設計 | スピンオン |
高さ | 5 13 / 16 " |
内部径 | 1 / 4 " |
長さ | 5 13 / 16 " |
外径 | 3-11 / 16」 |
幅(Width) | 3 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 48.77 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8421230000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 外径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B495 | 9 15 / 16 " | 潤滑油フィルター | 9 15 / 16 " | 4-21 / 32」 | 4 21 / 32 " | ¥5,754 | ||
B99 | 12 3 / 32 " | 潤滑油フィルター | 12 3 / 32 " | 5.375 " | 5.38 " | ¥6,980 | ||
BD103 | 11 13 / 32 " | 潤滑油フィルター | 11 13 / 32 " | 4-21 / 32」 | 4 21 / 32 " | ¥13,944 | ||
BD7154 | 11 25 / 32 " | 潤滑油フィルター | 11 25 / 32 " | 4-21 / 32」 | 4 21 / 32 " | ¥16,466 | ||
BT339 | 7.125 " | 潤滑油フィルター | 7.125 " | 3-11 / 16」 | 3 11 / 16 " | ¥2,560 | ||
B35-S | 4 27 / 32 " | 潤滑油フィルター | 4 27 / 32 " | 3" | 3" | ¥2,044 | ||
BT216 | 5 9 / 32 " | 潤滑油フィルター | 5 9 / 32 " | 3.75 " | 3.75 " | ¥4,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。