BALDOR MOTOR ZDWNM22938T ベクトルデューティモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、10 馬力、TENV、254TC フレーム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
CLASS | H |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 254TC |
全負荷アンペア | 24/12 |
HP | 10TE |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 12# |
磁化電流 | 8.8/4.4 |
マックス。 RPM | 5000 |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 10TE |
相 | 3 |
リビジョン | S |
RPM | 1765 |
タイプ | 3956M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 128.7 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | RPM | フレーム | 全負荷アンペア | タイプ | HP | 磁化電流 | マックス。 RPM | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDWNM22937T | 1765 | 254TC | 18.2/9.1 | 3940M | 7.5テ | 8/4 | 5000 | 7.5テ | ¥1,426,285 | |
ZDWNM3546T | 1745 | 143TC | 2.9/1.45 | 3524M | 1テ | 1.8 / .9 | 6000 | 1テ | ¥781,919 | |
ZDWNM3554T | 1755 | 145TC | 4.2/2.1 | 3533M | 1.5テ | 2.4/1.2 | 4500 | 1.5テ | ¥821,505 | |
ZDWNM3609T | 1725 | 182TC | 5.8/2.9 | 3628M | 2テ | 3.4/1.7 | 6000 | 2テ | ¥899,909 | |
ZDWNM3611T | 1760 | 184TC | 8.2/4.1 | 3640M | 3テ | 4.2/2.1 | 6000 | 3テ | ¥908,317 | |
ZDWNM3707T | 1760 | 213TC | 13.4/6.7 | 3735M | 5テ | 6.8/3.4 | 6000 | 5テ | ¥976,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。