BALDOR MOTOR ZDVSNCP3584T 高耐久モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 馬力、3 相、TENV、145TC フレーム
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 20.8LB-FT |
CLASS | H |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 145TC |
全負荷アンペア | 4.2/2.1 |
全負荷トルク | 4.45LB-FT |
HP | 1.5テ |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 18# |
磁化電流 | 2.4/1.2 |
マックス。 RPM | 4500 |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.17アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1.5テ |
相 | 3 |
リビジョン | F |
RPM | 1755 |
タイプ | 0533M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | HP | 内訳トルク | CLASS | 絶縁 | 絶縁クラス | 磁化電流 | マックス。 RPM | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSCP2333T | 15テ | - | F | F | - | 13.9/6.95 | 2700 | - | ¥1,710,513 | |
ZDVSCP2334T | 20テ | - | F | F | - | 17/8.5 | 2700 | - | ¥1,816,583 | |
ZDVSCP3661T | 3TE | - | F | F | - | 4.2/2.1 | 5400 | - | ¥1,039,489 | |
ZDVSCP3665T | 5馬力 | - | - | - | F | - | - | - | ¥1,127,823 | |
ZDVSCP3770T | 7.5TE | - | F | F | - | 8.6/4.3 | 4000 | - | ¥1,306,576 | |
ZDVSCP3774T | 10テ | - | F | F | - | 10.2/5.1 | 4500 | - | ¥1,429,862 | |
ZDVSCP4103T | 25テ | - | F | F | - | 24/12 | 2700 | - | ¥2,173,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。