BALDOR MOTOR VLECP2334T 垂直 P ベース モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、20 馬力、TEFC、256LP フレーム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縦型ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 256LP |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 24.0 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
マックス。 スピード | 2,700回転 |
モータータイプ | 0960M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 20.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 25.73 " |
相 | 3 |
力率 | 83 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,770回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 136.35 |
船高(cm) | 87.95 |
船の長さ(cm) | 63.18 |
船幅(cm) | 59.37 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLECP2333T | 15.000馬力 | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | - | 25.73 " | 83 | 1,765回転 | 1,800回転 | 460V 230V | ¥1,376,154 | ||
VLECP2394T | 15.000馬力 | 38.0A @ 208V 34.0A @ 230V 17.0A @ 460V | 87.8LB-FT | 25.73 " | 91 | 3,510回転 | 3,600回転 | 460V 230V | ¥1,420,629 | ||
VLECP3660T | 3.000馬力 | 6.8A @ 230V 3.4A @ 460V | - | 22.18 " | 92 | 3,500回転 | 3,600回転 | 230V 460V | ¥768,317 | ||
VLECP3661T | 3.000馬力 | 8.6A @ 208V 8.2A @ 230V 4.1A @ 460V | - | 22.18 " | 77 | 1,755回転 | 1,800回転 | 230V 460V | ¥785,434 | ||
VLECP3663T | 5.000馬力 | 11.4A @ 230V 5.7A @ 460V | 40.1LB-FT | 22.18 " | 90 | 3,490回転 | 3,600回転 | 230V 460V | ¥845,805 | ||
VLECP3665T | 5.000馬力 | 14.0A @ 208V 13.2A @ 230V 6.6A @ 460V | - | 22.18 " | 79 | 1,750回転 | 1,800回転 | 460V 230V | ¥791,702 | ||
VLECP3769T | 7.500馬力 | 17.2A @ 230V 8.6A @ 460V | - | 22.51 " | 88 | 3,510回転 | 3,600回転 | 460V 230V | ¥1,004,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。