BALDOR MOTOR VFDL3516TM 農場用モーター、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、単相、TEFC、1TC フレーム
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンプ | 8.6-8.3 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 14.5LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷トルク | 6LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 2#16 A PH、3#18 B&J |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.4アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 2 |
相 | 1 |
力率 | 99 |
リビジョン | F |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 89 deg C |
タイプ | 3535LC |
電圧 | 208-230 |
船の重量(kg) | 23.85 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | タイプ | 電圧 | フレーム | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFDL3610TM | Q | 15.5 | 32LB-FT | 1750 | 3640LC | 230 | 184TC | 3 | ¥825,618 | ||
VFDL3612TM | B | 23 | 43LB-FT | 1725 | 3646LC | 230 | 184TC | 5 | ¥1,008,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。