BALDOR MOTOR VEL11309 単相オープンモーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、1 hp、ODP、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 7.8A @ 115V 5.5A @ 208V 3.9A @ 230V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 4.54LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 3.9 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | B |
モータータイプ | 3524LC |
Number of Poles | 2 |
出力 | 1.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.22 " |
相 | 1 |
力率 | 99 |
稼働率 | 1.25 |
速度 | 3,480回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 115V 230V |
船の重量(kg) | 19.35 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケル11203 | 3411LC | 2.6A @ 115V 1.9A @ 208V 1.3A @ 230V | 1.86LB-FT | - | 4 | 0.250馬力 | 11.85 " | 89 | ¥126,053 | |
ケル11205 | 3413LC | 3.0A @ 115V 1.6A @ 208V 1.5A @ 230V | 1.37LB-FT | - | 2 | 0.330馬力 | 11.85 " | 97 | ¥218,453 | |
KEL11205A | 3413LC | 3.0A @ 115V 1.6A @ 208V 1.5A @ 230V | 1.37LB-FT | - | 2 | 0.330馬力 | 12.66 " | 97 | ¥231,002 | |
KL1200 | - | 3.8/1.9 | 1.38LB-FT | 1.75アンプ | 04 | .17 | - | 57 | ¥151,151 | |
VEL11308 | 3530LC | 6.2A @ 115V 3.1A @ 230V | 5.67LB-FT | - | 6 | 0.750馬力 | 14.12 " | 99 | ¥430,062 | |
VEL11313 | 3532LC | 11.8A @ 115V 7.8A @ 208V 5.9A @ 230V | 5.43LB-FT | - | 2 | 1.500馬力 | 14.1 " | 99 | ¥185,323 | |
VEL11317 | - | 26/13 | 9.5LB-FT | 9.75アンプ | 2 | 2 | - | 99 | ¥203,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。