BALDOR MOTOR VEL11301 単相オープンモーター、115/230V、1800 RPM、60 Hz、0.33 hp、ODP、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 3.4A @ 115V 2.5A @ 208V 1.7A @ 230V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 2.46LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 1.7 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | B |
モータータイプ | 3418LC |
Number of Poles | 4 |
出力 | 0.330馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.85 " |
相 | 1 |
力率 | 85 |
稼働率 | 1.35 |
速度 | 1,740回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 115V 230V |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 内訳トルク | 力率 | 稼働率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEL11303 | 11.85 " | 4.9A @ 115V 2.5A @ 230V | - | 91 | 1.25 | 3,450回転 | 3,600回転 | 115V 230V | ¥126,208 | |
VEL11304 | 12.73 " | 4.7A @ 115V 3.2A @ 208V 2.4A @ 230V | - | 98 | 1.25 | 1,725回転 | 1,800回転 | 115V 230V | ¥163,812 | |
VEL11305 | 13.24 " | 4.4A @ 115V 2.2A @ 230V | - | 94 | 1.25 | 1,140回転 | 1,200回転 | 115V 230V | ¥252,807 | |
VEL11306 | 14.04 " | 6.3A @ 115V 4.7A @ 208V 3.3A @ 230V | - | 95 | 1.25 | 3,450回転 | 3,600回転 | 115V 230V | ¥131,492 | |
VEL11307 | 13.22 " | 7.0A @ 115V 3.5A @ 230V | 6.98LB-FT | 90 | 1.25 | 1,750回転 | 1,800回転 | 230V 115V | ¥191,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。