BALDOR MOTOR VECP4103T XEX 重負荷モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、25 馬力、TEFC、284TC フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
効率化 | 93.6% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 284TC |
全負荷アンペア | 60/30 |
HP | 25馬力 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 54 |
装着タイプ | C面 |
全体の長さ(Overall Length) | 29.35 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1-7 / 8 "" |
電圧 | 230 / 460 V |
保証 | 3年 |
重量 | 478ポンド |
船の重量(kg) | 231.75 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP2276T | 5.84アンプ | 21.4/10.7 | 99.2LB-FT | 06 | 7.5 HP | - | 3 | 71 | ¥852,916 | |
VECP2332T | 7.15アンプ | 28.4/14.2 | 144LB-FT | 06 | 10 HP | - | 3 | 72 | ¥1,067,585 | |
VECP2333T | 7.56アンプ | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 04 | 15 HP | - | 3 | 83 | ¥824,444 | |
VECP2333T-4 | 7.56アンプ | 18.1 | 153LB-FT | 04 | 15 HP | - | 3 | 83 | ¥824,444 | |
VECP2334T | 9.41アンプ | 48/24 | 213LB-FT | 04 | 20 HP | - | 3 | 84 | ¥874,030 | |
VECP2334T-4 | 9.4アンプ | 24 | 213LB-FT | 04 | 20 HP | - | 3 | 84 | ¥874,030 | |
VECP3580-4 | 0.68アンプ | 1.4 | 6.5LB-FT | 02 | 1 | - | 3 | 82 | ¥251,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。