BALDOR MOTOR VECP3581-4 XEX 重負荷モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 1.5 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 15.8LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 2.99LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 3 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.02アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
力率 | 70 |
リビジョン | F |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 26度C |
タイプ | 0524M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP2276T | 5.84アンプ | 21.4/10.7 | 99.2LB-FT | 06 | 7.5 HP | - | 3 | 71 | ¥852,916 | |
VECP2332T | 7.15アンプ | 28.4/14.2 | 144LB-FT | 06 | 10 HP | - | 3 | 72 | ¥1,067,585 | |
VECP2333T | 7.56アンプ | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 04 | 15 HP | - | 3 | 83 | ¥824,444 | |
VECP2333T-4 | 7.56アンプ | 18.1 | 153LB-FT | 04 | 15 HP | - | 3 | 83 | ¥824,444 | |
VECP2334T | 9.41アンプ | 48/24 | 213LB-FT | 04 | 20 HP | - | 3 | 84 | ¥874,030 | |
VECP2334T-4 | 9.4アンプ | 24 | 213LB-FT | 04 | 20 HP | - | 3 | 84 | ¥874,030 | |
VECP3580-4 | 0.68アンプ | 1.4 | 6.5LB-FT | 02 | 1 | - | 3 | 82 | ¥251,619 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。