BALDOR MOTOR VEBM3116T ブレーキモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 hp、3 相、ODP、143TC フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 13.5LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 143TC |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 1.5 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3520M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 15.32 " |
相 | 3 |
力率 | 71 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,760回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 19.8 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3108 | 04 | 2/1 | 7LB-FT | .5 | - | 63 | W | 1725 | ¥449,455 | |
VBM3112 | 04 | 3.2-3/1.5 | - | .75 | - | 60 | K | 1725 | ¥522,181 | |
VBM3116 | 04 | 3.7-3.4/1.7 | 11.8LB-FT | 1 | - | 70 | L | 1725 | ¥568,665 | |
VBM3154 | 04 | 5.4-5/2.5 | - | 1.5 | - | 71 | B | 1735 | ¥660,780 | |
VEBM3154T | 4 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 17.7LB-FT | 1.500馬力 | 15.37 " | 72 | - | - | ¥756,889 | |
VEBM3157T | 4 | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | 2.000馬力 | 16.37 " | 76 | - | - | ¥782,843 | |
VEBM3211T | 4 | 8.5A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | 37.4LB-FT | 3.000馬力 | 19.57 " | 74 | - | - | ¥897,773 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。