BALDOR MOTOR P18G2134 汎用モーター、460V、1800 RPM、60 Hz、TEFC、182T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 3.8 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 182T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 3.8 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 3.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 22.08 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,755回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460 V |
船の重量(kg) | 48.6 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。