BALDOR MOTOR M1759T 460 速モーター、1800V、900/60 RPM、7.5 Hz、1.9/3 馬力、215 相、TEFC、XNUMXT フレーム
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンプ | 9.3/3.4 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 36.6LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 215T |
全負荷トルク | 11.5LB-FT |
HP | 7.5/1.9 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 6 14# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 2.15アンプ |
Number of Poles | 04/08 |
出力 | 7.5/1.9 |
相 | 3 |
リビジョン | C |
RPM | 1740/870 |
温度 立上り | 71度C |
タイプ | 3744M |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 61.2 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 66.99 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | アンプ | 内訳トルク | 全負荷アンペア | HP | 絶縁 | 無負荷電流 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1004T | - | 3/1 | 3.3LB-FT | - | 1 / .25 | B | 1.1アンプ | 1 / .25 | ¥221,004 | |
M1005T | - | 4.4/1.8 | 15LB-FT | - | 1.5 / .38 | B | 2.5アンプ | 1.5 / .38 | ¥229,716 | |
M1006T | - | 6.1/2.6 | 8.9LB-FT | - | 2 / .5 | B | 2.1アンプ | 2 / .5 | ¥265,326 | |
M1007T | - | 8/3 | 8.5LB-FT | - | 3.75 | B | 1.9アンプ | 3.75 | ¥284,890 | |
M1008T | - | 13.2/5 | 19LB-FT | - | 5-1.3 | F | 3.6アンプ | 5-1.3 | ¥342,967 | |
M1009T | - | 20/7.5 | 31LB-FT | - | 7.5/1.9 | B | 5.1アンプ | 7.5/1.9 | ¥489,998 | |
M1010T | - | 25/10 | 43LB-FT | - | 10/2.5 | F | 3.4アンプ | 10/2.5 | ¥555,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。