BALDOR MOTOR L3513 単相モーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、1.5 馬力、TEFC、56/56H フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 16/8 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 5.4LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 / 56H |
全負荷トルク | 2.25LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#16 A PH、2#18 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3.9アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 1.5 |
相 | 1 |
力率 | 85 |
リビジョン | AG |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 90度C |
タイプ | 3524L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 18.45 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL3403 | 04 | 2.5/1.25 | 1.9LB-FT | .25 | 89 | Y | 1745 | 34度C | ¥120,521 | |
EL3405 | 02 | 3.2 / 1.7-1.6 | - | .33 | 96 | G | 3450 | - | ¥115,176 | |
EL3501 | 04 | 3.2/1.6 | 2.6LB-FT | .33 | 88 | AA | 1740 | 41 deg C | ¥133,630 | |
EL3503 | 02 | 4.9/2.5 | 2.33LB-FT | .5 | 84 | D | 3450 | 53度C | ¥140,964 | |
EL3504 | 04 | 4.6/2.3 | 3.6LB-FT | .5 | 89 | AA | 1745 | 71度C | ¥158,826 | |
EL3506 | 02 | 7.8/3.9 | 3.77LB-FT | .75 | 86 | E | 3450 | 70 deg C | ¥158,221 | |
EL3507 | 04 | 6.3 / 3.4-3.15 | 6.6LB-FT | .75 | 90 | AM | 1755 | 47 deg C | ¥193,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。