BALDOR MOTOR L1409T 単相モーター、230V、3600 RPM、60 Hz、5 馬力、ODP、184T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 23 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 18.7LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 184T |
全負荷トルク | 7.6LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 2#10 A PH、2#16 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 9アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 5 |
相 | 1 |
力率 | 88 |
リビジョン | AA |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 90度C |
タイプ | 3634L |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | ベース(Base) | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL11203 | 2.6/1.3 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ¥105,380 | |
EL11204 | 2.9/1.45 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ¥125,741 | |
EL11205 | 3/1.5 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ¥111,286 | |
EL11206 | 3.4/1.7 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ¥113,307 | |
EL11207 | 1.9 A | 3.8A @ 115V 1.9A @ 230V | - | - | - | B | 3421LC | - | ¥134,134 | |
EL11208 | 4.9/2.5 | - | - | 1 / 2 hp | - | F | - | - | ¥118,436 | |
EL11209 | 2.4 A | 4.7A @ 115V 3.2A @ 208V 2.4A @ 230V | - | - | - | B | 3424LC | - | ¥127,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。