BALDOR MOTOR EL11207 単相モーター、115/230V、1200 RPM、60 Hz、0.33 hp、ODP、48 フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 3.8A @ 115V 1.9A @ 230V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 48 |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 1.9 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | B |
モータータイプ | 3421LC |
Number of Poles | 6 |
出力 | 0.330馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.76 " |
相 | 1 |
力率 | 83 |
稼働率 | 1.35 |
速度 | 1,140回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,200回転 |
電圧 | 230V 115V |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | ベース(Base) | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL11203 | 2.6/1.3 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ¥105,380 | |
EL11204 | 2.9/1.45 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ¥125,741 | |
EL11205 | 3/1.5 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ¥111,286 | |
EL11206 | 3.4/1.7 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ¥113,307 | |
EL11208 | 4.9/2.5 | - | - | 1 / 2 hp | - | F | - | - | ¥118,436 | |
EL11209 | 2.4 A | 4.7A @ 115V 3.2A @ 208V 2.4A @ 230V | - | - | - | B | 3424LC | - | ¥127,140 | |
EL11300 | 1.5 A | 2.9A @ 115V 1.5A @ 230V | - | - | - | B | 3416LC | - | ¥130,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。