BALDOR MOTOR L1320T 単相モーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、2 hp、ODP、145T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 23/11.5 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 10.5LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 145T |
全負荷トルク | 3LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#14 A PH、3#18 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 8.1アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 2 |
相 | 1 |
力率 | 75 |
リビジョン | B |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 49度C |
タイプ | 3528LC |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 20.7 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | ベース(Base) | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL11203 | 2.6/1.3 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ¥193,358 | |
EL11204 | 2.9/1.45 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | ¥230,717 | |
EL11205 | 3/1.5 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ¥204,194 | |
EL11206 | 3.4/1.7 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | ¥207,900 | |
EL11207 | 1.9 A | 3.8A @ 115V 1.9A @ 230V | - | - | - | B | 3421LC | - | ¥246,119 | |
EL11208 | 4.9/2.5 | - | - | 1 / 2 hp | - | F | - | - | ¥217,309 | |
EL11209 | 2.4 A | 4.7A @ 115V 3.2A @ 208V 2.4A @ 230V | - | - | - | B | 3424LC | - | ¥233,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。