BALDOR MOTOR KEM30003 三相オープンモーター、230/460V、1725 RPM、60 Hz、0.25 hp、ODP、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 1.3A @ 208V 1.0A @ 230V 0.5A @ 460V |
基底型 | 取り付けなし |
内訳トルク | 3.28LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 0.5 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | B |
モータータイプ | 3413M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 0.250馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.35 " |
相 | 3 |
力率 | 62 |
稼働率 | 1.35 |
速度 | 1,725回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 9.45 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 同期速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEM30006 | 0.330馬力 | 1.5A @ 208V 1.2A @ 230V 0.6A @ 460V | 2.52LB-FT | 11.22 " | 77 | 1.35 | 3,450回転 | 3,600回転 | ¥223,587 | |
VEM2513T | 15.000馬力 | 38.0A @ 208V 36.0A @ 230V 18.0A @ 460V | - | 24 " | 85 | 1.15 | 1,765回転 | 1,800回転 | ¥1,264,237 | |
VEM2514T | 20.000馬力 | 51.0A @ 208V 47.0A @ 230V 23.5A @ 460V | - | 22 " | 88 | 1.15 | 3,510回転 | 3,600回転 | ¥1,280,492 | |
VEM2515T | 20.000馬力 | 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | - | 23.15 " | 85 | 1.15 | 1,765回転 | 1,800回転 | ¥1,372,323 | |
VEM2516T | 25.000馬力 | 62.0A @ 208V 56.0A @ 230V 28.0A @ 460V | - | 22 " | 89 | 1.15 | 3,515回転 | 3,600回転 | ¥1,506,935 | |
VEM2531T | 25.000馬力 | 64.0A @ 208V 60.0A @ 230V 30.0A @ 460V | - | 26.72 " | 82 | 1.15 | 1,770回転 | 1,800回転 | ¥1,760,467 | |
VEM2534T | 30.000馬力 | 76.0A @ 208V 70.0A @ 230V 35.0A @ 460V | 175LB-FT | 25.1 " | 87 | 1.15 | 3,530回転 | 3,600回転 | ¥1,872,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。