BALDOR MOTOR IDVSM4115T AC 対マスター モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、50 hp、TEFC、326T フレーム
アイテム:AJ6WKD
モデル:IDVSM4115T
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 326T |
全負荷アンペア | 120/60 |
HP | 50TE |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 6# |
マックス。 RPM | 2700 |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 50TEHP |
相 | 3 |
リビジョン | F |
RPM | 1775 |
タイプ | 1278M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 301.5 |
船高(cm) | 54.93 |
船の長さ(cm) | 109.86 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ベース(Base) | 内訳トルク | HP | 絶縁 | 磁化電流 | マックス。 RPM | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVSM2333T | 36/18 | RG | - | 15TE | F | 13.9/6.95 | 2700 | F1 | ¥1,008,884 | |
IDVSM2334T | 48/24 | RG | - | 20TE | F | 17/8.5 | 2700 | F1 | ¥1,093,741 | |
IDVSM3661T | 8.2/4.1 | RG | - | 3テ | F | 4.2/2.1 | 5400 | F1 | ¥445,842 | |
IDVSM3665T | 12.8 | - | - | 5 | - | - | - | 足 | ¥516,962 | |
IDVSM3770T | 19/9.5 | RG | - | 7.5テ | F | 8.6/4.3 | 4000 | F1 | ¥665,112 | |
IDVSM3774T | 25/12.5 | RG | - | 10テ | F | 10.2/5.1 | 4500 | F1 | ¥867,167 | |
IDVSM4103T | 60/30 | RG | - | 25TE | F | 24/12 | 2700 | F1 | ¥1,388,824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。