BALDOR MOTOR IDM4110T AC インバーター/ベクトルデューティモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、40 hp、TEBC、324T フレーム
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
CLASS | H |
エンクロージャー | TEBC |
フレーム | 324T |
全負荷アンペア | 94/47 |
HP | 40テ |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 8# |
磁化電流 | 32/16 |
マックス。 RPM | 3900 |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 40テ |
相 | 3 |
リビジョン | J |
RPM | 1775 |
タイプ | 1256M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 272.25 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | 内訳トルク | エンクロージャー | Number of Poles | 出力 | 相 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDM2276T | - | - | TEBC | 06 | 7.5テ | 3 | V | 1180 | ¥2,393,306 | |
IDM2332T | - | - | TEBC | 06 | 10テ | 3 | S | 1180 | ¥2,924,225 | |
IDM2333T | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1765 | ¥1,644,320 | |
IDM2333T-5 | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1760 | ¥1,644,320 | |
IDM2334T | - | - | TEBC | 04 | 20TE | 3 | - | 1765 | ¥1,756,381 | |
IDM2334T-5 | - | - | TEBC | 04 | 20テ | 3 | T | 1765 | ¥1,756,381 | |
IDM3581T | - | - | TEBC | 04 | 1テ | 3 | K | 1765 | ¥766,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。