BALDOR MOTOR IDDRPM405004R1 インバーターデューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、500 hp、3 相、DPG-FV、RL4022 フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンプ | 566.0 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | RL4022 |
フレーム材料 | 露出したラミネーション |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 566.0 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | H |
出力 | 500.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 45.62 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1 |
速度 | 1,775回転 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460 V |
船の重量(kg) | 920.25 |
原産国 | US |
モデル | HP | アンプ | エンクロージャー | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 評価 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | 15馬力 | - | - | - | - | ph 3 | 60 Hz | - | ¥1,469,159 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | TEBC | 25 HP | - | 3 | - | 1770/3535 | ¥1,675,911 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | TEBC | 30 HP | - | 3 | - | 1765/3525 | ¥1,675,911 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | TEBC | 40 HP | - | 3 | - | 1770/3525 | ¥1,897,787 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | TEBC | 50 HP | - | 3 | - | 1775/3545 | ¥1,984,383 | |
IDBRPM25604 | 60 | - | TEBC | 60 HP | - | 3 | - | 1775/3540 | ¥2,890,675 | |
IDBRPM25754 | 75 | - | TEBC | 75 HP | - | 3 | - | 1775/3545 | ¥3,436,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。