BALDOR MOTOR HIC264A ダイレクトドライブファンモーター、115/230V、1800 RPM、0.33 hp、単相、TEAO、1Z フレーム
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
アイテム価格 | Gen目的ファームデューティモーター |
アンプ | 3.8/1.9 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 2.06LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 48Z |
全負荷トルク | 1.07LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.98アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .33 |
相 | 1 |
リビジョン | J |
RPM | 1625 |
タイプ | 1714C |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 8.1 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIC274A | 4/2 | 2.69LB-FT | 1.48アンプ | 1725 | ¥169,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。