BALDOR MOTOR EMM3554 IEC モーター、1800 RPM、60 Hz、1.5 hp、1.1kW、3 相、TEFC、D90S フレーム
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
アイテム価格 | IECフレームACモーター |
全負荷アンペア | 4.5-4.4/2.2 |
全負荷効率 | 86.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
出力HP | 1.1KWTE |
相 | 3 |
力率 | 73 |
評価 | 40CAMB-続き |
RPM | 1760 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | kW | アンプ | 内訳トルク | 取り付け | NEMA/IEC フレーム | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM2333 | 11KW | 38-36.2/18.1 | 152LB-FT | F2 | D160M | 7.12アンプ | 04 | 11KW | ¥600,959 | |
EMM2334 | 15kW | 52-50/25 | 218LB-FT | F2 | D160L | 11.3アンプ | 04 | 15KW | ¥729,649 | |
EMM3558 | 1.5KWTE | 6-5.8/2.9 | 23.9LB-FT | B3 | D90L | 1.82アンプ | 04 | 1.5KWTE | ¥211,834 | |
EMM3559 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥238,580 | |
EMM3611 | 2.2KW | 9-8.4/4.2 | 33.6LB-FT | B3 | D100L | 2.33アンプ | 04 | 2.2KW | ¥237,815 | |
EMM3613 | 3.70 kW | - | - | - | - | - | - | - | ¥241,638 | |
EMM3615 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥258,142 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。