BALDOR MOTOR EM3714T-8 三相密閉モーター、200V、1800 RPM、60 Hz、10 hp、TEFC、215T フレーム
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 28.6 A |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 138LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 215T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 28.6 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3752M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 10.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 20.51 " |
相 | 3 |
力率 | 82 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,770回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 200 V |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 66.99 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | アンプ | 内訳トルク | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | リビジョン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-8 | 18.9アンプ | 42.4 | 165LB-FT | 04 | 15 | - | 82 | - | ¥580,326 | |
EM2334T-8 | 21.6アンプ | 55.2 | 213LB-FT | 04 | 20 | - | 84 | S | ¥703,666 | |
EM2394T-8 | 12.9アンプ | 40 | 90.9LB-FT | 02 | 15 | - | 88 | C | ¥634,277 | |
EM3546T-8 | 2.25アンプ | 3.5 | 12.3LB-FT | 04 | 1 | - | 71 | D | ¥185,698 | |
EM3554T-8 | 3.1アンプ | 5 | 19.6LB-FT | 04 | 1.5 | - | 73 | E | ¥206,331 | |
EM3558T-8 | 4.15アンプ | 6.8 | 23.7LB-FT | 04 | 2 | - | 73 | D | ¥218,253 | |
EM3611T-8 | - | 9.7 A | - | 4 | 3.000馬力 | 16.55 " | 75 | - | ¥224,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。