BALDOR MOTOR EGDM3665T 穀物乾燥機モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、5 hp、3 相、TEFC、184TZ フレーム
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 14.0A @ 208V 13.2A @ 230V 6.6A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 53.9LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 184TZ |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 6.6 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 0642M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 5.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.42 " |
相 | 3 |
力率 | 79 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,750回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 208V 230V 460V |
船の重量(kg) | 53.55 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 内訳トルク | 力率 | 速度 | 電圧 | フレーム | フレーム材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGDM2333T | 24.66 " | 38.0A @ 208V 36.2A @ 230V 18.1A @ 460V | - | 83 | 1,765回転 | 230V 460V | 254TZ | 鉄 | ¥853,907 | |
EGDM2334T | 24.66 " | 52.0A @ 208V 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V | 232LB-FT | 83 | 1,770回転 | 230V 460V | 256TZ | 鉄 | ¥904,038 | |
EGDM3615T | 19.05 " | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | 52.2LB-FT | 78 | 1,750回転 | 208V 230V 460V | 184TZ | 鋼 | ¥354,127 | |
EGDM3661T | 16.42 " | 8.6A @ 208V 8.2A @ 230V 4.1A @ 460V | 33.1LB-FT | 77 | 1,755回転 | 208V 230V 460V | 182TZ | 鉄 | ¥346,331 | |
EGDM3710T | 20.03 " | 20.0A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V | - | 80 | 1,770回転 | 230V 460V | 213TZ | 鋼 | ¥435,894 | |
EGDM3714T | 21.53 " | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V | 134LB-FT | 85 | 1,770回転 | 230V 460V | 215TZ | 鋼 | ¥632,902 | |
EGDM3770T | 19.45 " | 19.8A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V | 57.4LB-FT | 81 | 1,770回転 | 208V 230V 460V | 213TZ | 鉄 | ¥485,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。