BALDOR MOTOR ECR9204T クラッシャーデューティモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、20 hp、TEFC、256T フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 48.0A @ 230V 24.0A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 173LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 256T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 24.0 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
マックス。 スピード | 2,700回転 |
モータータイプ | 0962M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 20.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 24.78 " |
相 | 3 |
力率 | 83 |
稼働率 | 1.25 |
速度 | 1,765回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 164.7 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 内訳トルク | 力率 | 速度 | 電圧 | フレーム | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR9154T | 24.78 " | 37.2A @ 230V 18.6A @ 460V | 145LB-FT | 82 | 1,765回転 | 460V 230V | 254T | 18.6 A | ¥771,676 | |
ECR9254T | 27.93 " | 62.0A @ 230V 31.0A @ 460V | - | 81 | 1,770回転 | 460V 230V | 284T | 31.0 A | ¥1,145,830 | |
ECR9304T | 27.93 " | 74.0A @ 230V 37.0A @ 460V | 237LB-FT | 81 | 1,770回転 | 460V 230V | 286T | 37.0 A | ¥1,347,512 | |
ECR9404T | 30.66 " | 98.0A @ 230V 49.0A @ 460V | 313LB-FT | 81 | 1,775回転 | 460V 230V | 324T | 49.0 A | ¥1,745,312 | |
ECR9504T | 30.66 " | 122.0A @ 230V 61.0A @ 460V | 406LB-FT | 81 | 1,775回転 | 460V 230V | 326T | 61.0 A | ¥2,130,038 | |
ECR9604T | 33.49 " | 140.0A @ 230V 69.9A @ 460V | - | 85 | 1,780回転 | 230V 460V | 364T | 69.9 A | ¥4,038,643 | |
ECR9754T | 33.49 " | 175.0A @ 230V 87.5A @ 460V | - | 84 | 1,780回転 | 230V 460V | 365T | 87.5 A | ¥4,641,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。