BALDOR MOTOR ECP84409T-4 IEEE 841XL モーター、460V、1200 RPM、60 Hz、100 hp、3 相、TEFC、444T フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
ベアリングタイプ | 玉 |
効率化 | 95% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 444T |
全負荷アンペア | 119 |
HP | 100馬力 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 54、56、44 |
装着タイプ | フットマウント |
NEMAデザイン | B |
全体の長さ(Overall Length) | 44.25 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 3-3 / 8 "" |
電圧 | 460 V |
保証 | 3年 |
重量 | 1757ポンド |
船の重量(kg) | 841.5 |
船高(cm) | 77.47 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 105.41 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | R | 1180 | ¥803,327 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2LB-FT | 7.5 HP | 3 | 71 | C | 1180 | ¥842,838 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121LB-FT | 10 HP | 3 | 72 | S | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149LB-FT | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | ¥1,025,515 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | U | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114LB-FT | 15 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥758,059 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201LB-FT | 20 HP | 3 | 86 | S | 1765 | ¥819,645 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。