BALDOR MOTOR CSWDM3537 ペイントフリーモーター、208-2230/460V、3600 RPM、60 Hz、0.5 hp、3 相、TENV、56C フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 1.9-1.8 / .9 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 2.6LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 0.75LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 0.53アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | .5 |
相 | 3 |
力率 | 76 |
リビジョン | F |
RPM | 3450 |
タイプ | 3513M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 10.35 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | ベース(Base) | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | RG | 0.89アンプ | 04 | 1 | - | 76 | ¥540,148 | |
CESWDM3546T | 3524M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | 4 | 1.000馬力 | 12.12 " | 72 | ¥528,452 | |
CESWDM3554 | 3534M | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V | - | - | 4 | 1.500馬力 | 12.94 " | 76 | ¥551,266 | |
CESWDM3554T | - | 4.4-4.2/2.1 | RG | 1.17アンプ | 04 | 1.5 | - | 76 | ¥565,812 | |
CESWDM3555T | - | 5.4-5/2.5 | RG | 1.1アンプ | 02 | 2 | - | 85 | ¥670,192 | |
CESWDM3558 | 3528M | 6.3A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | - | 4 | 2.000馬力 | 13.24 " | 75 | ¥652,222 | |
CESWDM3558T | - | 5.9-5.6/2.8 | RG | 1.59アンプ | 04 | 2 | - | 76 | ¥694,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。