BALDOR MOTOR CM3538-8 三相密閉モーター、200V、1800 RPM、60 Hz、0.5 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 2.2 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 6.1LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 1.5LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 3 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .5 |
相 | 3 |
力率 | 63 |
リビジョン | A |
RPM | 1725 |
温度 立上り | 77度C |
タイプ | 3416M |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | 全負荷効率 | HP | 絶縁 | 絶縁クラス | モータータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥645,283 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥645,283 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥841,706 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195LB-FT | - | 20 | F | - | - | ¥850,391 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105LB-FT | - | 15 | F | - | - | ¥772,956 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ¥220,135 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5LB-FT | - | 1 | F | - | - | ¥228,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。